曜日別特売
UK-SBN150B-MG ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86957945

 

UK-SBN150B-MG ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86957945
UK-SBN150B-MG ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86957945
UK-SBN150B-MG ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86957945

ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)150仕上MG(メタリックグレー)注文コード86957945品番UK-SBN150B-MG
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
【水止め高さ】30mm
【金網(メッシュ)】12M
種類丸型ガラリ呼び径(Φmm)150材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)212寸法D(mm)33寸法E(mm)72寸法B(mm)145寸法C(mm)160仕上MG(メタリックグレー)開口面積(cm2)82.27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86957927
2022-03-09
用途: 暖気を還流させる目的。ストーブで温めた空気を洗面所へ
製造業

取り扱いやすい。バネはそこそこ効いているみたいで、収まってくれた

対象商品 : 86957936
2015-12-20
用途: 浴室換気
田中設備

外枠が外せるので清掃しやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする