宇佐美工業
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式
(2件のレビュー)
返品不可
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
仕上
DK(電解研磨処理)
注文コード
86957954
品番
UK-SBN150B-DK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】30mm
【金網(メッシュ)】12M
種類
丸型ガラリ
呼び径(Φmm)
150
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
212
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
72
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
仕上
DK(電解研磨処理)
開口面積(cm
2
)
82.27
RoHS指令(10物質対応)
対応