曜日別特売
UK-SBV150BR-MG ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 右吹き型 宇佐美工業 86958347

 

UK-SBV150BR-MG ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 右吹き型 宇佐美工業 86958347
UK-SBV150BR-MG ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 右吹き型 宇佐美工業 86958347
UK-SBV150BR-MG ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 右吹き型 宇佐美工業 86958347
UK-SBV150BR-MG ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 右吹き型 宇佐美工業 86958347

ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 右吹き型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕上MG(メタリックグレー)注文コード86958347品番UK-SBV150BR-MG
参考基準価格(税別)¥5,080販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
種類丸型ガラリ呼び径(Φmm)150材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)212寸法D(mm)33寸法E(mm)72寸法B(mm)145寸法C(mm)160仕上MG(メタリックグレー)開口面積(cm2)87.77RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする