曜日別特売
UK-SBV100BRFD-MG ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 右吹き型 宇佐美工業 86958365

 

UK-SBV100BRFD-MG ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 右吹き型 宇佐美工業 86958365
UK-SBV100BRFD-MG ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 右吹き型 宇佐美工業 86958365
UK-SBV100BRFD-MG ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 右吹き型 宇佐美工業 86958365
UK-SBV100BRFD-MG ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 右吹き型 宇佐美工業 86958365
UK-SBV100BRFD-MG ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 右吹き型 宇佐美工業 86958365

ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 右吹き型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)100仕上MG(メタリックグレー)注文コード86958365品番UK-SBV100BRFD-MG
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法A(mm)147寸法B(mm)97寸法C(mm)111寸法D(mm)26寸法E(mm)50種類丸型ガラリ呼び径(Φmm)100材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅仕上MG(メタリックグレー)開口面積(cm2)36.19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする