曜日別特売
- ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 86969766

 

- ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 86969766
- ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 86969766
- ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 86969766
モノタロウ

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用

(281件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
グレー
長さ(mm)2000(アウター)×2150(インナー)
2000(アウター)×2150(インナー)
620(アウター)×740(インナー)
1500(アウター)×1630(インナー)
内容量1本注文コード86969766品番-
販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。

長さ(mm)2000(アウター)×2150(インナー)グレー付属品インナーエンドキャップ×1個材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線タイプ万能(自由にカットして使用)
注意
※使用上の注意をよくご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

自転車関連用品 特集.
この動画は、12が参考にしています。
<br />
■撮影で使用した商品の注文コード/ カッター:01066257 / ワイヤーケーブル:86969741 / サドル:57052195 / グリップ:18472396 / バスケット:44551184 /ライト:21367815 / 空気入れ:14782584 / 工具セット:01066266 / チューブ:40559698 /ペダル:56623035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:281
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86969741
2025-12-16
用途: 古くなったワイヤー交換に。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

10年以上前に購入したママチャリのブレーキが固く制動も悪いのでキャリパーともに交換しました。長さも丁度で扱い易くレバーも軽くなりました。なにより安く補修出来た事が良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 86969741
2026-02-10
用途: ママチャリのブレーキワイヤー交換、

アウターワイヤーの金具部分のサイズが合わないので、レバー側を追加工対応、無事完了しました。

対象商品 : 86969741
2025-10-12
用途: 自転車のブレーキワイヤー切れ修理
合資会社 サンコーグラフィカ

自転車の前ブレーキワイヤーが切れてしまったので交換しました。最小限の仕様でしたが、問題無く交換出来ました。動画で交換手順を説明してくれているのも親切で良いと思います。

2025-12-18
用途: 自転車、車いすの修理
特別養護老人ホーム仲南荘医療・福祉・介護関連業

高齢者施設でリクライニング車いすの修理や自転車の修理に使用しています。

対象商品 : 86969741
2025-05-29
用途: 自転車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

商品納品
老朽化した自転車に取付問題無し
調整もバッチリです。

2025-04-10
用途: ブレーキが固くなったので

ワイヤーがほつれたりして使いづらくなったので換えましたが、インナーの他にアウターも単体で購入できるといいですね。ブレーキはきちっと機能するようになりました。

対象商品 : 86969757
2025-05-29
用途: 自転車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

商品納品
老朽化した自転車に取付問題無し
調整もバッチリです。

2025-05-05
用途: ママチャリの前輪ブレーキの交換
製造業

ママチャリの前輪ブレーキワイヤーが切れてしまい交換で購入しました。寸法を間違えなければ簡単に交換できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
先端の円柱部分とワイヤーとの間の引張強度について教えて下さい。
回答:
強度は1470N(150kgf)以上です。
2024-03-01
質問:
ライナー入りですか。
回答:
PEライナー入りでございます。
2024-03-01

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする