ドリテック
ドリテックの 体重計・体組成計
ドリテックの 体重計
ボディスケール「ピエトラプラス」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86969827
品番
BS-238BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。
体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・内臓脂肪レベルを表示します。
持ち運びに便利な軽量ボディ。
材質
ABS樹脂、TPE(熱可塑性エラストマー)
登録人数
5人(10〜90歳)
身長(cm)
100〜220
計量範囲
5〜150kg
表示単位
(5〜100kg)0.05kg、(100〜150kg)0.1kg
機能
ホールド機能(表示固定方式)、ローバッテリー表示
電源
DC4.5V、単4形乾電池×3個
電池寿命
約1年(1日3回はかった場合)
付属品
単4形乾電池×3個(動作確認用)
測定項目
体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル
色
ブルー
種類
ヘルスメーター