ドリテック
ドリテックの 体重計・体組成計
ドリテックの 体重計
ボディスケール「クラベール」
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86969836
品番
BS-164WT
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
前回の体重を自動で記憶表示、今回の体重との差を表示します。前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適。
のると自動で測定を開始します(ステップON)
付属品
単4形乾電池×2個(動作確認用)
材質
ABS樹脂、シリコン
色
ホワイト
種類
ヘルスメーター
電源
単4形乾電池×2個
機能
前回測定値との比較表示、バックライト、オートパワーオフ、ホールド(数値安定後、約3秒で固定)
表示単位
0.1kg
計量範囲
5〜150kg