TSGA-15KD アルミ三角スケール快段目盛一般用 SK(新潟精機) 86971001 TSGA-15KD アルミ三角スケール快段目盛一般用 SK(新潟精機) 86971001 TSGA-15KD アルミ三角スケール快段目盛一般用 SK(新潟精機) 86971001 TSGA-15KD アルミ三角スケール快段目盛一般用 SK(新潟精機) 86971001 TSGA-15KD アルミ三角スケール快段目盛一般用 SK(新潟精機) 86971001 TSGA-15KD アルミ三角スケール快段目盛一般用 SK(新潟精機) 86971001

アルミ三角スケール快段目盛一般用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86971001 品番TSGA-15KD
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ
端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。
見やすい快段目盛仕様
持ち運びに便利な軽量アルミタイプ

タイプ一般用 目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300 材質アルミ 幅(mm)15 厚さ(mm)14 全長(mm)160 質量(g)17.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86971001
2021-11-30
用途:
1/100〜1/250ぐらいまでの図面の寸法出し
株式会社暁 様 (建設業・工事業)

1/100 1/150 1/200 1/250 がこれ一つでわかるので大変便利です。
色も黒でかっこいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
86971001
2021-04-12
用途:
積算用に使用しています。
建設業・工事業

1/150がなかかなく、こちらがあり大変良かったです。
本体が白もあればいいかなとは思います。

対象商品:
86971001
2016-11-07
用途:
図面作業に使用します。
株式会社吉田建設工業 様

長さがちょうどよく、何よりも下地が黒で目盛りが白なのでとても見やすくて最高です。

対象商品:
86971001
2015-06-11
用途:
図面寸法拾い出し

1/150 が欲しくて購入しました。

使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする