ALC-1320KD オートロックKAIDAN SK(新潟精機) 86971026

ALC-1320KD オートロックKAIDAN SK(新潟精機) 86971026
ALC-1320KD オートロックKAIDAN SK(新潟精機) 86971026
ALC-1320KD オートロックKAIDAN SK(新潟精機) 86971026
ALC-1320KD オートロックKAIDAN SK(新潟精機) 86971026
ALC-1320KD オートロックKAIDAN SK(新潟精機) 86971026
ALC-1320KD オートロックKAIDAN SK(新潟精機) 86971026
ALC-1320KD オートロックKAIDAN SK(新潟精機) 86971026
ALC-1320KD オートロックKAIDAN SK(新潟精機) 86971026

オートロックKAIDAN

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)13
内容量1個注文コード86971026品番ALC-1320KD
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

快段目盛+連続追い数字で読みやすく、軽くカラビナ付で携帯に便利!DIYの必需品!!
連続追い数字で、数値の読み取りが容易
2mm毎に目盛に点をつけて、さらに目で追いやすく、素早く読み取り
ベルトフックがないので右利き、左利きも同じフィット感
ベルトやマグネットフックなどに掛けられて便利
テープを引き出すと、自動的にストップするオートロック機能

種類ロック付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)13目盛仕様メートル目盛種別片面材質(カラビナ)アルミ材質(ケース)ABS質量(g)88爪形状移動爪(マグネットなし)仕様快段目盛、2mm点目盛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86971035
2024-03-27
用途: 計測

オートロックの製品が少なく、ベルトフックも邪魔なのでこの製品にたどり着きました。
JIS1級ではないとはいえ、引っ掛けて測ると0.5mm長く出るのが残念。

対象商品 : 86971035
2017-09-19
用途: 作業現場の使い勝手の改善の時
製造業

作業現場に棚や小物入れを作るために寸法を測るためにつかいました。オートロック機能付きは初めてだったのですがとても使いやすくて良かったです。見た目も良いので気に入ってます。

対象商品 : 86971026
2017-09-09
用途: サッシの取り付け
建設業・工事業

ミリ単位の確認がしっかりできるので助かっています。潰れたら また同じものを買いたいと思っています。

対象商品 : 86971035
2017-04-04
用途: 工場内作業
製造業

価格も手頃な為、サブのスケールとして2メートルを試しに購入しました。
同じ2メートルだとタジマより大きく、コメロンより薄い、と言うサイズ感でした。階段目盛はこれじゃなきゃという程まだ定着はしていませんが、見易いです。オートロックの感じも、テープの戻りもなかなか良いです。環境的に壊れやすいので、コンベックスはある程度消耗品として見ていますが、安くて良い製品であると思いました。後日3.5メートルも追加で購入しました。
付属のカラビナは2日で取れてどっかいっちゃいましたが、私はそこに期待をしていなかったのでまったく問題ナシです。笑

対象商品 : 86971035
2016-12-07
用途: エアコン取り付け作業等
電気・ガス・熱供給・水道業

階段目盛りはとても見やすくてよい。それに加え2㎜ごとについている点もあることで更に見やすくてよい。

対象商品 : 86971035
2023-03-08
用途: 機械や部品の採寸など

知人から目盛を引き出すと自動でロックされるメジャーを見せてもらい探したが見当たらず、こちらの商品を見つけたので試しに購入。
オートロック機能が便利でしたが、移動爪をひっかける使い方の時、実寸より約1ミリ長いです。
あと、購入して1年くらいでロック解除のボタンが奥に入ってしまい、目盛の引き出しが重くなってしまった。解除はできるものの操作がすこし不便に。
工場や現場でハードに使うには不向きなのかもしれません。
そのうち操作不能になるかもしれないのでProの方を新たに購入しました。

対象商品 : 86971035
2014-03-01
用途: 携帯用
株式会社岩水建設業・工事業

ロック解除後に、テープが巻き戻る速度がすごく早いです。
先の金具に手を挟まれる事多数で、ちょっとづつ巻き戻す様にしてます。
携帯用には良い感じのサイズです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする