KAIDANロック

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86971053 品番 LC-1635KD
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
種類ロック付 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)SK4 目盛仕様メートル JIS規格2級相当 目盛種別片面 材質(ケース)ABS 質量(g)122 爪形状移動爪(マグネットなし)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-17
用途:
携帯
製造業

高くなっても構わないから、13mm幅でもJIS1級を作って欲しい。
選択肢が無いのが残念。

対象商品:
86971062
2021-10-28
用途:
持ち運び
農・林・水産業

メモリが大変見易いです。サイズもしっかりしていて、普段使いにも良さそうです。

対象商品:
86971062
2021-08-24
用途:
鋼材の切断
株式会社光森鉄工所 様

老眼者ですがとても見やすいです。今まで2か3か7か8か見分けにくかったですが見分けれるようになり助かっています。

対象商品:
86971053
2020-05-13
用途:
お茶の間に
製造業

普段、上位機種のオートロックするタイプを工具箱に入れて愛用していますがKAIDAN目盛りの読みやすさと目盛り部分のテープの質感はとても良いです。今回、お茶の間にも置きたくて購入しました。お値段安い割に良くできていると思います。

対象商品:
86971044
2019-07-05
用途:
DIYで活躍
サービス業

表記も工夫され見やすく、適度なしなりもあり、とても使いやすいです。DIY用途なら安心して使えます。

対象商品:
86971044
2019-02-05
用途:
加工素材の計測

目盛りがつや消しで階段状になっていて見やすかった。

対象商品:
86971062
2018-09-25
用途:
パネル製作時の対角寸確認

初めて階段目盛を使いました。
階段よりも、偶数目盛に●点があるのが読み取り易かった。
また、艶なし塗装されているので、反射が少なくて見やすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする