多数の小さな昆虫の寸法を、急いで計測してメモをとる。メジャーを
出したり、仕舞ったりの手間を省くため、メモ帳の表紙に「巻き尺」を
切って貼ろうかと考えていた所、モノタロウでこの商品を見つけた。
痒い所に手が届くモノタロウ。ペン軸に貼れるメジャーはないモノか。
自作丸ノコ盤のメジャーに使用する為に購入しました。
最初は百均の物差しを使用していましたが、見た目も悪く精度もイマイチでしたのでこの商品を見つけた時は感激しました。
ただ、0~200cmの連続メジャーなので、途中で切って使用すると次に使用する時に0から始まらないので工夫が必要です。
長さ的に軽トラの荷台(2m弱)にちょうどいいです。
大体の長さ(誤差1cm以内程度)を荷台に当てるだけで瞬時に確認できます。正確に測りたい(誤差0.5mm)ときは、測りなおせばいい。
ウォールキャビネット?壁掛け工具入れの上端スペースにちょうどいい幅があったのでデスク横の壁掛けに貼ったり、ツールキャブツールチェストの上端に貼っています。
インパクトドライバーケースに貼ったのはあまり活用していません。
アイデア次第で長さを測る一動作がスピーディーに行えます…メモリみやすいので。