Panasonic(パナソニック)
アラウーノV(標準タイプ/手洗いなし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
内容量
1台
注文コード
86971132
品番
XCH3003WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥174,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
水アカがつきにくく、汚れをはじく「有機ガラス系新素材」。
ボタンひとつで水位が下がり、輪ジミのお掃除が簡単「便器水位の上下調整」。
汚れがたまる便器のフチ裏がないのでお掃除がひとふき。
色
ホワイト
洗浄水量(L)
【便器】大:4.6/回、小3/回 (動水圧0.2MPa時)
電源コード(m)
1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
洗浄方式
【便器】ターントラップ式
付属品
ワイヤレスリモコン(単4形マンガン乾電池2個)、ひとセンサー
セット内容
【便器本体】CH3000WS、【配管セット】CH300F、【便座】CH313WS
材質
【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂
質量(kg)
約13
使用温度範囲(℃)
0~40℃
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
【最大】9W(寒冷地は、36W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×700×535
機能
【省エネ】おまかせ節電、8時間切タイマー/【清潔】本体・便ふた着脱機能、抗菌加工、ステンレス(ノズル1本)、ノズル滝洗浄/【快適】ひとセンサー、便ふた自動開閉、便ふた・便座リモコン開閉、オート脱臭、着座センサー/【洗浄】おしり(スパイラル)洗浄、おしりムーブ洗浄、リズム洗浄、ビデ洗浄、ビデムーブ洗浄、ノズル位置調整
保護装置
【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)
水圧
【使用範囲】0.049(流動時)~0.735MPa(静止時)
給水温度(℃)
0~35
注意
※泡洗浄はついていません
※すべて高層階兼用です。