Panasonic(パナソニック)
アラウーノV(標準タイプ/手洗いなし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
内容量
1台
注文コード
86971175
品番
XCH300WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥93,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
水アカがつきにくく、汚れをはじく「有機ガラス系新素材」。
ボタンひとつで水位が下がり、輪ジミのお掃除が簡単「便器水位の上下調整」。
汚れがたまる便器のフチ裏がないのでお掃除がひとふき。
色
ホワイト
洗浄水量(L)
【便器】大:4.6/回、小3/回 (動水圧0.2MPa時)
電源コード(m)
1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
洗浄方式
【便器】ターントラップ式
セット内容
【便器本体】CH3000WS、【配管セット】CH300F、【リモコン】CH300S
材質
【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂
質量(kg)
約13
使用温度範囲(℃)
0~40℃
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
【最大】9W(寒冷地は、36W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×700×535
保護装置
【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)
水圧
【使用範囲】0.049(流動時)~0.735MPa(静止時)
給水温度(℃)
0~35
注意
※泡洗浄はついていません
※すべて高層階兼用です。
便座は付属していません