XCH3004RWST アラウーノV(リフォームタイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック) 86971297

 

XCH3004RWST アラウーノV(リフォームタイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック) 86971297 XCH3004RWST アラウーノV(リフォームタイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック) 86971297 XCH3004RWST アラウーノV(リフォームタイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック) 86971297 XCH3004RWST アラウーノV(リフォームタイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック) 86971297

アラウーノV(リフォームタイプ/手洗い付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86971297 品番XCH3004RWST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥184,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

手洗いが設置できない狭いスペースにもおすすめ。
使いやすく、汚れにくい手洗い。
水アカがつきにくく、汚れをはじく「有機ガラス系新素材」。
ボタンひとつで水位が下がり、輪ジミのお掃除が簡単「便器水位の上下調整」。
使いたいときに水が使えて、掃除にも便利「ワンタッチ操作」。
汚れがたまる便器のフチ裏がないのでお掃除がひとふき。
ハンドソープも置きやすい設計「ウェットエリア」。
芳香剤などの小物も置けます。

付属品ワイヤレスリモコン(単4形マンガン乾電池2個) セット内容【便器本体】CH3000WST、【手洗い部】CH300TWS、【配管セット】CH300FR、【便座】CH314WS 材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂 質量(kg)約18 ホワイト 使用温度範囲(℃)0〜40℃ 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)【最大】15W(寒冷地は、42W) 電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×1065 機能【省エネ】おまかせ節電、8時間切タイマー/【清潔】本体・便ふた着脱機能、抗菌加工、ステンレス(ノズル1本)、ノズル滝洗浄/【快適】オート脱臭、着座センサー/【洗浄】おしり(スパイラル)洗浄、おしりムーブ洗浄、リズム洗浄、ビデ洗浄、ビデムーブ洗浄、ノズル位置調整 保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧【使用範囲】0.049(流動時)〜0.735MPa(静止時) 洗浄水量(L)【便器】大:4.6/回、小3/回 (動水圧0.2MPa時)、【手洗い】約2/分 給水温度(℃)0〜35 洗浄方式【便器】ターントラップ式
注意
※泡洗浄はついていません
※すべて高層階兼用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする