アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの シューズ
アシックスの ナースシューズ
ナースウォーカー 202
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
86973153
品番
FMN202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,590
販売価格(税別)
¥
6,900
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
現場から要望の高かった、脱ぎ履き便利で男性にも適したベルトタイプ。
色
ホワイト
トラスコ品番
751-9885
サイズ(cm)
21.5
材質(アッパー)
人工皮革+合成繊維
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
235(23.5cm)
足幅
3E