ナースウォーカー 202

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード86973214 品番FMN202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

現場から要望の高かった、脱ぎ履き便利で男性にも適したベルトタイプ。

ホワイト トラスコ品番751-9940 サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)人工皮革+合成繊維 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)235(23.5cm) 足幅3E アズワン品番8-4210-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86973214 FMN202 84793259 FMN202-01-245 ナースウォーカー202 アシックス ナースウォーカー202 アシックス 1足(1足) 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする