アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの シューズ
アシックスの ナースシューズ
ナースウォーカー 202
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
86973232
品番
FMN202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
現場から要望の高かった、脱ぎ履き便利で男性にも適したベルトタイプ。
色
ホワイト
トラスコ品番
751-9966
サイズ(cm)
25.5
材質(アッパー)
人工皮革+合成繊維
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
235(23.5cm)
足幅
3E
アズワン品番
8-4210-09
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86973232
FMN202
84793277
FMN202-01-255
ナースウォーカー202
アシックス
1足(1足)
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました