ミツギロン
ミツギロンの バス用品
ミツギロンの バスブーツ
ハミングブーツ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
86973406
品番
BT-10
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
定番のバスブーツ。
安心の国産バスブーツ。
色
ピンク
サイズ(cm)
26
トラスコ品番
795-4441
サイズ
フリー(26cm)
質量(g)
194
種類
バスブーツ
材質(アッパー)
EVA
材質(ソール)
EVA
適合場所
浴室
全長(cm)
27
高さ(cm)
9