BT-11 カレンナーブーツ ミツギロン 86973424 BT-11 カレンナーブーツ ミツギロン 86973424

カレンナーブーツ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード86973424 品番BT-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長さがあるから幅広い場所で使えるバスブーツ。
安心の国産バスブーツ。

ブルー サイズフリー トラスコ品番795-4450 質量(g)320 種類バスブーツ 材質(アッパー)EVA 材質(ソール)EVA 適合場所浴室 全長(cm)26 高さ(cm)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86973424
2020-07-02
用途:
ちょっとした庭の草むしり。
株式会社総務部 様 (その他業種)

雨の日や水散布のあとの、ちょっとした庭の草むしりには、気軽でいいです。
庭の雑草の種が、衣服に着くのですが、これで靴下やズボンの裾への種の付着が防げてます。
庭の水やり散布のときも、足元が濡れなくって重宝です。

1人が参考にしています
対象商品:
86973424
2015-08-06
用途:
風呂場の作業に
ロックメイト 様

品物自体はしっかりできている。
口が少し狭くなっているので水が入りにくくなっているが、
頻繁に脱ぎ履きするには向かない。

一般的体格の成人男性には少々小さめ。
大きいサイズがあれば迷わずそちらを選んでいるが、
1サイズのみなので仕方なく購入した。

2人が参考にしています
対象商品:
86973424
2015-04-03
用途:
水回りの作業
その他業種

依頼があって購入しました。
ブルー以外はないのが難点です。
ピンクがあればいいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、今後の参考にさせて頂きます。
尚、高さが9pのピンクの製品でしたら取扱いがございますので下記にてご連絡させて頂きます。

http://www.monotaro.com/p/8697/3406/
注文コード:86973406

今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする