ミツトモ
ミツトモの 探知器
ミツトモの ピンホール探知器
金属探知機
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86973442
品番
87900(EMD-28R)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
金属探知機 ハンディタイプ
モノタロウ
¥
5,498
¥
6,048
税込
探知能力
(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm
仕様
(探知感度)調整可能
材質
ABS樹脂
全長(mm)
390(収納時260)
質量(g)
270(電池を含む)
電源
9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
寸法(Φmm)
(探知ヘッド)140