※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
スライダブロック - クロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
18
寸法D1(mm)
18
注文コード
86973467
品番
GN131.1-G18-B18-1-SW
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法D1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
18
寸法D1(mm)
18
寸法F(mm)
22
寸法L(mm)
25
寸法M(mm)
6
寸法P(mm)
20
寸法W(mm)
64
クランプレバー
LDMS-6-22-LA-SG
スライダブロック固定ボルト
M3×6