※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
アクチュエータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
30
寸法L1(mm)
200
材質(本体)
スティール/クロムメッキ
注文コード
86973862
品番
GN291N-30-200-R1-SCR
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法L1・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
右ねじ。
材質(本体)
スティール/クロムメッキ
寸法D(mm)
30
寸法L1(mm)
200
ねじサイズ
Tr14×4
寸法L(mm)
405
寸法L2(mm)
102.5
寸法L3(mm)
16
寸法G(mm)
23
寸法W(mm)
38
寸法d(mm)
8
寸法b(mm)
2
寸法t(mm)
9
寸法M
M4
質量(g)
1000