曜日別特売
GN291N-40-170-R1-SCR アクチュエータ NBK(鍋屋バイテック会社) 86973905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GN291N-40-170-R1-SCR アクチュエータ NBK(鍋屋バイテック会社) 86973905
GN291N-40-170-R1-SCR アクチュエータ NBK(鍋屋バイテック会社) 86973905
GN291N-40-170-R1-SCR アクチュエータ NBK(鍋屋バイテック会社) 86973905

アクチュエータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)40寸法L1(mm)170材質(本体)スティール/クロムメッキ注文コード86973905品番GN291N-40-170-R1-SCR
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

右ねじ。

材質(本体)スティール/クロムメッキ寸法D(mm)40寸法L1(mm)170ねじサイズTr20×4寸法L(mm)405寸法L2(mm)117.5寸法L3(mm)17寸法G(mm)42寸法W(mm)54寸法d(mm)12寸法b(mm)4寸法t(mm)13.8寸法MM5質量(g)2080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする