曜日別特売
LSLK-17-40-A-RD LSLK ストップロックレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 86974657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSLK-17-40-A-RD LSLK ストップロックレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 86974657
LSLK-17-40-A-RD LSLK ストップロックレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 86974657
LSLK-17-40-A-RD LSLK ストップロックレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 86974657

LSLK ストップロックレバー

商品レビューを投稿する
内容量1個取付穴径(mm)Φ5.3回し半径(mm)40注文コード86974657品番LSLK-17-40-A-RD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
種類テンションレバー形状L字形取付部丸穴取付穴径(mm)Φ5.3回し半径(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする