※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
55
色
(ノブ)黒、(パッド)白
注文コード
86975052
品番
KIPMS-36-M10-55-PL
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7
取付長(mm)
55
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)黒、(パッド)白
質量(g)
45
種類
丸形
材質(パッド)
ポリアセタール