曜日別特売
P9-064-40-M4N-11 リトラクタブル取手(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P9-064-40-M4N-11 リトラクタブル取手(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975962
P9-064-40-M4N-11 リトラクタブル取手(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975962
P9-064-40-M4N-11 リトラクタブル取手(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975962

リトラクタブル取手(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)64
質量(g)17
表面処理アルマイト処理(シルバー)
内容量1個注文コード86975962品番P9-064-40-M4N-11
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法A(mm)6.4寸法H(mm)40寸法L1(mm)64寸法T(mm)13.3寸法l(mm)76寸法w(mm)36材質アルミニウム質量(g)17D12表面処理アルマイト処理(シルバー)許容荷重(N)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする