曜日別特売
PXB-8-12-A PXB インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 86976337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXB-8-12-A PXB インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 86976337
PXB-8-12-A PXB インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 86976337
PXB-8-12-A PXB インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 86976337

PXB インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)8寸法s(mm)12注文コード86976337品番PXB-8-12-A
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ねじピッチ1.5寸法L(mm)74寸法L1(mm)26寸法D(mm)28寸法B(mm)8寸法D1(mm)21.9寸法L2(mm)8ねじ規格細目寸法M(mm)M16寸法s(mm)12最大荷重(N)28最小荷重(N)8.5引張荷重(N)200剪断荷重(N)4500寸法sw(mm)19荷重(N)8.5/28寸法L+s(mm)62寸法M(細目)M16×1.5ロックナットの有無-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする