※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
PXB インデックスプランジャ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
6
寸法s(mm)
6
注文コード
86976355
品番
PXB-6-6-AK
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法s
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
62
寸法L1(mm)
22
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
6
寸法D1(mm)
21.9
寸法L2(mm)
6
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M12
寸法s(mm)
6
最大荷重(N)
19
最小荷重(N)
6.5
引張荷重(N)
200
剪断荷重(N)
2530
寸法sw1(mm)
18
寸法Lb(mm)
6
寸法sw(mm)
19
荷重(N)
6.5/19
寸法L+s(mm)
56
寸法M(細目)
M12×1.5
ロックナットの有無
○