※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
DFS-AA ディスプレイ固定部品- 1軸タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
100
注文コード
86977055
品番
DFS-100-AA-40
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
40
寸法L(mm)
106
寸法L1(mm)
17
寸法W(mm)
115
最大積載量(kg)
6