サテライトアイ フォトグラファー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86977861 品番 SE7000
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

SE6000にLED7000のデュアルビームを付けた多機能製品。
片側400mmの長いフレキシブルホースに0.3Wの白色LED球が 3ヶ×2 本付いています。
10〜100%調光器付。(最大48ルーメン×2本)
AC100V用アダプター付。
2本のLED付フレキシブルホースを自在に設定できるので、照明を当てにくい場所でも、容易に撮影ができます。

付属品
精密ホルダー、オンオフマグネット(80kgf)、スチールプレート(150×80×15mm)、ポール3本、
調光器(10〜100%・最大48Lm×2本)、デュアルビーム、AC100V用アダプタ、
仕様1/4インチねじ付(先端バーのみ) 長さ(mm)片側400 タイプフォトグラファー(精密ホルダー・デュアルビーム付) 明るさ(W)0.3 LED色白色 ホルダー径(mm)31.5〜33 LED使用数(個)3個×2本 ポール径×長さ(Φ×mm)12×176(1本)、10×164(2本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする