オーム電機
オーム電機の 電気部品
オーム電機の LED・電球
LED
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
3
色
白
注文コード
86978211
品番
KIT-LE3W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
直径・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
工作用のLED(発光ダイオード)です。日本製LED使用
付属品
6V用抵抗(120Ω)付
色
白
直径(Φmm)
3
定格電圧(V)
3.4
定格電流(mA)
20