曜日別特売
DZ-SH140 スイッチひも オーム電機 86978297

DZ-SH140 スイッチひも オーム電機 86978297
DZ-SH140 スイッチひも オーム電機 86978297

スイッチひも

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプひもの長さが調節できる注文コード86978297品番DZ-SH140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
タイプひもの長さが調節できる長さ(cm)70~140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: スイッチひも交換
Sora second-hand shop自動車・二輪車・自転車関連業

商品タイトルに「長さ70~145cm」と表記しないでほしいです。正しくは70 or 145cmです。つまりこの商品は紐の長さを70cmか140cmの2パターンに変更できるということで、商品タイトルのように70cm~145cmの間で紐の長さを調整できる商品ではありません。商品は悪くないですが、ユーザー側が商品本来の機能を勘違いしてしまうような表記なので不満とします。

対象商品 : 86978342
2020-08-05
用途: 純正部品との交換
個人のお客様

飾り気のないスイッチひもは意外と少ないので、探さなくて購入できるのが良い。

対象商品 : 86978281
2020-01-17
用途: スイッチひもの交換
サービス業

2つ入ってるのでお得。ひもはすぐ汚れるのでホントは白以外が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする