付属品ホルスター1個、テストリード1組、0.3A 250Vヒューズ1個、1.5V R6P電池1個(内蔵)、スペアヒューズ1本、スペア電池1個仕様ホルスター付きで、コンクリート床上の1m落下に対してドロップ・プルーフ。(非常に過酷な落下条件によっては、メーターバランスが狂うことがあります。)質量(g)215(本体のみ)精度DC±3%、AC±4%、Ω±3%、温度±3%目盛長抵抗(Ω)5K/500K/5M温度測定範囲(℃)-50~+250寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)90×136×30(本体のみ)測定レンジHi/1.5V250mA、Lo/1.5V50mA直流電流(DCA)60μA/3mA/30mA/300mA内蔵電池1.5V R6P(単3) 1本直流電圧(DCV)0.3/3/12/30/120/300/1200交流電圧(ACV)12/30/120/300/1200電池測定1.5V R20P/R14P/R6P過負荷保護ダイオードおよび0.3A 250Vヒューズにより×1と300mAレンジ保護