TAR-502 アナログテスター オーム電機 86978552

アナログテスター

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 直流電圧(DCV)0/15/150/250/500 注文コード86978552 品番TAR-502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は直流電圧など5種類から選べます 他の種類を見る
抵抗(Ω)×10、×1000(2Mオームまで) 直流電流(DCA)0〜50〜250mA 低周波出力(dB)-20〜+56dB 直流電圧(DCV)0/15/150/250/500 交流電圧(ACV)0/15/150/250/500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86978543
2017-05-16
用途:
電気配線時
運輸・通信業

小さいので、たまに使う人向け、素人にはこれで十分です。

対象商品:
86978543
2017-02-28
用途:
バイクの電圧チェック
卸売・小売業

10ボルトと50ボルトの間に20ボルトの変換があれば使いやすいですね

対象商品:
86978552
2017-02-02
用途:
カメラの接続の具合
有限会社 富士商事 様 (不動産業)

コンパクトで非常に使い勝手が良い、なおケースがあればとても良いと思います

対象商品:
86978543
2016-03-07
用途:
乾電池の残量確認と電通確認に使っています。プライベートでも、仕事でも、電池を使用することが多いのです。
茶屋よりみち 様 (サービス業)

沢山のでんちの残量が一目でわかり、使える電池、破棄する電池のせいりができ、大助かりです、さらに、電通を調べることで、メンテ、修理が、速やかに進みます。

対象商品:
86978543
2016-01-13
用途:
自動車配線の導通等の確認
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で、品揃えも豊富で、大変満足しております。

対象商品:
86978543
2015-07-24
用途:
簡易的な導通及び電圧チェック

材料購入時の簡易的な導通チェックに使用。このレベルであれば、コンパクトで使用感は満足できる。価格については、購入後近所のホームセンターで同一の物が安く売られているのを発見したので、星三つにしました。

対象商品:
86978543
2015-07-10
用途:
車用抵抗導通テストに使う

とても使いやすい商品です。

対象商品:
86978543
2015-05-28
用途:
大工道具の配線チェック、蛍光灯のチェックなど

思ったより小型で扱いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする