ガラス管ヒューズ

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 86978762 品番 250V 2Aカンヒューズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
定格電流(A)2 定格電圧(V)AC250 遮断電流(A)100 寸法(mm)Φ6.35×31.8 種類ガラス管ヒューズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
デバイス製作

自社開発のデバイスを製作するために購入。
値段云々というより、少数から購入でき大変助かってます。

1人が参考にしています
2025-07-14
用途:
社内治具、こ工具の開発
製造業

スーパービバホームと同等価格でした。
10本バックいががでしょうか、現状少し少ない数量かも

対象商品:
86978805
2023-08-08
用途:
ナビゲーション展示什器用のFUSE切れの際に購入
株式会社ホンダアクセス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ナビゲーション展示什器用のFUSE切れが発生。
当該仕様のFUSEが近在の電気商で入手できなかった際にお世話になりました。
迅速なご対応のおかげで展示什器の機能を直ぐに修復することが出来ました。
ありがとうございます。

対象商品:
86978796
2023-04-19
用途:
製品組み立て時
製造業

地元のホームセンターでは数が少なくいつも取り寄せ品になってしまったのでモノタロウさんで購入できて助かります

対象商品:
86978893
2023-06-11
用途:
機器のヒューズ
建設業・工事業

ヒューズと言えども多種多様で、出来れば細かな情報を記載してもらえれば助かります。

4人が参考にしています
対象商品:
86978762
2022-11-14
用途:
電子機器 組立用
サービス業

何処にでも売っている 何時でも買えると思うとついつい 買い忘れがち
何時、どの容量が必要になるかわからないため、数種類を常備するようにしている

対象商品:
86978911
2022-09-20
用途:
集塵機の基板のヒューズのスペアとして使用
中村精工有限会社 様

8月に雷の影響でレーザー切断機の集塵機がやられて基板のヒューズが切れて基板は壊れませんでした。機械メーカーの付属ヒューズが1個あったため交換しました。そのためスペアのヒューズがなくなりました。そのため購入しました。ほぼ同等の物があったので迅速に補充できました。

対象商品:
86978771
2022-02-14
用途:
カリタ ナイスカットミルに
卸売・小売業

純正品より1ミリ程度長い規格ですが問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする