オーム電機
オーム電機の 電源(制御機器)
オーム電機の 電源コード/コンセント(FA)
オーム電機の コンセント(FA)
ゴムプラグ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
250
仕様
3Pのプラグ。補修用防止プラグです。接地(アース)付きです。セーフティワッシャー付き。
注文コード
86979286
品番
HS-K154GP
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格
15A〜250V
仕様
3Pのプラグ。補修用防止プラグです。接地(アース)付きです。セーフティワッシャー付き。
形状
平刃
質量(g)
-
種類
プラグ
定格電圧(V)
250
本体寸法(mm)
-
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
CT200×4芯
防水
防水タイプ