オーム電機
オーム電機の コードリール/延長コード
オーム電機の 延長コード
ポッキンゴムプラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86979295
品番
HS-K15PGP-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アースピンが折れます。
防雨仕様です。
2P・2P+アース付兼用。
定格
15A〜125V
特性
防雨、アース付
使用場所
屋外
適合電線(mm
2
)
CT2.0mm
2
×3芯
電線仕様-芯数
3