オーム電機
オーム電機の 電源(制御機器)
オーム電機の 電源コード/コンセント(FA)
オーム電機の コンセント(FA)
ゴムボディ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
125
仕様
耐衝撃性にすぐれています。
注文コード
86979331
品番
HS-H15GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
耐衝撃性にすぐれています。
形状
平刃
質量(g)
-
種類
ボディ
本体寸法(mm)
-
適合電線(mm
2
)
VCTF2.0×2芯まで
最大出力電力(W)
1500
防水
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86979331
HS-H15GB
46223786
HS-H15GB/P
2Pゴムボディ
オーム電機
1個
¥
429
税込
¥
472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)