オーム電機
オーム電機の 電源(制御機器)
オーム電機の 電源コード/コンセント(FA)
オーム電機の コンセント(FA)
ゴムボディ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86979347
品番
HS-K152EGB
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
セーフティーワッシャー付きです。
形状
平刃
質量(g)
-
種類
ボディ
本体寸法(mm)
-
適合電線(mm
2
)
VCT2.0×3芯
最大出力電力(W)
1500
防水
防水タイプ