オーム電機
オーム電機の 電源(制御機器)
オーム電機の 電源コード/コンセント(FA)
オーム電機の コンセント(FA)
ゴムボディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86979356
品番
HS-K154GB
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
仕様
補修用防水ボディです。接地(アース)付きです。セーフティワッシャー付きです。
形状
平刃
質量(g)
-
種類
ボディ
本体寸法(mm)
-
適合電線(mm
2
)
CT2.0×4芯
最大出力電力(W)
-
防水
防水タイプ