オーム電機
オーム電機の 電気部品
オーム電機の シーリング
シーリング類
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86979891
品番
HS-L6HSC-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
照明器具の補修用です
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
適合電線(mm
2
)
丸打コード0.75(0.18mm×30芯)
最大出力電力(W)
600以下