オーム電機
オーム電機の 電気部品
オーム電機の シーリング
シーリング類
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86979907
品番
HS-L6UHRZ-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
引掛シーリングキャップを接続します。
5kgを超える照明器具はハンガーで必ず重量保持をしてください。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
適合電線
VVFΦ1.6Φ2.0
最大使用質量(kg)
10