スパイラルチューブ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)10.2 材質PE 注文コード86980896 品番DZ-SR10.2Z/W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は内径・材質・外径など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様電線などのまとめに便利なスパイラルチューブです。好きなところで電線を出し入れできます。 材質PE 長さ(m)1.5 内径(Φmm)10.2 束線径(Φmm)最大30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86980914
2017-07-28
用途:
2S(床上のケーブル結束)
ニチアス株式会社 様

ケーブル巻き付け時にも伸縮性があり、取り付けやすかったです。ただ、巻き上がり直後はスパイラル部分が詰まり気味になってしまいました。巻き方が悪かったのかもしれません。詰まっている部分の先のチューブを引っ張って伸ばしてぎゅうぎゅう詰めにならないよう調整していました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする