オーム電機
オーム電機の コンセント/スイッチ/プレート
オーム電機の 電設用スイッチ
オーム電機の その他電設用スイッチ
スライドスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
250
注文コード
86981212
品番
HS-H03CS/K-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
より線0.75(0.18mm×30芯)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
最大出力電力(W)
300以下
タイプ
スライド中間スイッチ
色
黒