オーム電機
オーム電機の コンセント/スイッチ/プレート
オーム電機の 電設用スイッチ
オーム電機の その他電設用スイッチ
スライドスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
250
注文コード
86981246
品番
HS-H10MSW-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
より線1.25(0.18mm×50芯)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
最大出力電力(W)
1000以下
タイプ
コードスイッチ
色
白