曜日別特売
B-5.5  20P スリーブ オーム電機 86981307

スリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード86981307品番B-5.5 20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)15内径(Φmm)3.6規格B-5.5外径(Φmm)5.5電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86981307B-5.5 20P85418464DZ-B5.5/A15B-5.5  20P 裸圧着スリーブ 突き合わせ用  B形 オーム電機 85418464裸圧着スリーブ 突き合わせ用 B形オーム電機1袋(15個)
339
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする