曜日別特売

デジタルテスター

(15件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個電源1.5V(LR-44)ボタン電池2個使用電池LR44×2個(内蔵2個、付属2個)付属品スペア1.5V(LR-44)電池2個、キャリングケース注文コード86982192品番KU-1133
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
付属品スペア1.5V(LR-44)電池2個、キャリングケース質量(g)60(本体)電源1.5V(LR-44)ボタン電池2個耐電圧3.7kV 1分間(入力端子とケース間)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×56×11表示4000カウント、Max.9999、文字高9mm電池寿命(時間)70時間以上の連続使用可能使用電池LR44×2個(内蔵2個、付属2個)レンジ切替オートレンジ(自動選択)動作原理積分方式動作温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃ 80%RH以下(結露のないこと)オートパワーオフ電源ON、または各スイッチの切換後約15分で、自動的に表示が消えてパワーセーブ。消費電力(mW)4標準安全規格EN-61010-1、CATⅡ 600V、CATⅢ 300V準拠極性表示自動(”-”表示のみ点灯)電池消耗チェック約2.4V以下でサインが点灯表示オーバーレンジ表示サインが点灯(ただしDC/AC 600Vは除く)サンプリング速度2回/秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86982296
2017-09-15
用途: 回路のテスト。
はりきゅうマッサージしんくぼ医療・福祉・介護関連業

ちょっと調べたいときに便利です。専門的な知識は無いのでこれひとつあれば充分かと思っていました。
そんな事はありませんが、まずひとつ持っていても損はしない物です。

対象商品 : 86982217
2017-06-13
用途: 簡易な電圧・通電チェック用
製造業

通電チェック用にと購入したが、通電時のブザー音が無かったのが残念。

対象商品 : 86982217
2017-06-20
用途: バッテリーのー端子接続に
その他業種

文字が見にくい。同系色の色なので、色を変えるべきですね~!

対象商品 : 86982296
2016-12-10
用途: 電気修理
製造業

安かったので購入した。コンパクトで使いやすい。プロでなければ充分だと思う。

対象商品 : 86982296
2016-12-03
用途: 自動車のメンテナンス
黒田産業株式会社

ハーネスがもっと長いと測定時の本体置き場所に困らないのでは、

対象商品 : 86982287
2017-01-22
用途: 家庭用

小型で使いやすい、家庭用なら十分な精度でしょう。
軽いので測定中動いてしまうのはしょうがないですね。

対象商品 : 86982296
2016-07-05
用途: バッテリーの電圧測定、通電、・・・
イビシタクシー株式会社運輸・通信業

大雑把な電圧測定、抵抗測定、通電測定、安くてもしっかりしていて大変便利です。

対象商品 : 86982296
2016-07-24
用途: 車のちょい整備
飛石左官工業

車のちょつとした整備に使ってます。小型なので車載工具にしています。レンジ切替えがオートならいいんだけれど。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする