付属品006P 9V 乾電池1個(動作確認用:内蔵)、ヒューズ1個(250mA/250V:内蔵)テスト棒(赤/黒)1組
質量(g)約140(電池含む)
電源アルカリ乾電池(006P 9V)使用時、約200時間
作動方式2重積分方式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×70×25
表示31/2桁デジタル表示、最大表示”1999”
測定機能直流電圧、交流電圧、直流電圧、抵抗、ダイオード、トランジスタチェック
動作温湿度範囲0〜50℃、80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-15〜50℃、70%RH以下(結露のないこと)
消費電力(mW)5(TYP)
極性表示自動(”-”符号のみ点灯)
オーバーレンジ表示”1”または”-1”マークが点灯
電池電圧表示作動電圧以下のとき、マーク点灯