画像準備中

デジタルテスター

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源RL44ボタン×2個 注文コード86982226 品番MCD-007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電源・使用電池・付属品など11種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)約60 電源RL44ボタン×2個 耐電圧2.0KV、1分間(入力端子とケースの間 作動方式2重積分方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×9.5 表示3200カウント液晶表示+32バーグラフ 測定機能直流電圧、交流電圧、導通チェック、ダイオードテスト レンジ切替フルオートレンジ 動作温湿度範囲0〜40℃、80%RH以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20〜60℃、70%RH以下(結露のないこと) 消費電力(mW)5 電池電圧表示OLを表示(但しAC/DC500Vレンジを除く) サンプリング速度2回/秒(数字表示)、20回/秒(バーグラフ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86982226 MCD-007 86982271 TDB-401 デジタルテスター オーム電機 デジタルテスター オーム電機 1個 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86982296
2017-09-15
用途:
回路のテスト。
はりきゅうマッサージしんくぼ 様 (医療・福祉・介護関連業)

ちょっと調べたいときに便利です。専門的な知識は無いのでこれひとつあれば充分かと思っていました。
そんな事はありませんが、まずひとつ持っていても損はしない物です。

対象商品:
86982217
2017-06-13
用途:
簡易な電圧・通電チェック用
製造業

通電チェック用にと購入したが、通電時のブザー音が無かったのが残念。

対象商品:
86982217
2017-06-20
用途:
バッテリーのー端子接続に
その他業種

文字が見にくい。同系色の色なので、色を変えるべきですね〜!

対象商品:
86982296
2016-12-10
用途:
電気修理
製造業

安かったので購入した。コンパクトで使いやすい。プロでなければ充分だと思う。

対象商品:
86982296
2016-12-03
用途:
自動車のメンテナンス
黒田産業株式会社 様

ハーネスがもっと長いと測定時の本体置き場所に困らないのでは、

対象商品:
86982287
2017-01-22
用途:
家庭用

小型で使いやすい、家庭用なら十分な精度でしょう。
軽いので測定中動いてしまうのはしょうがないですね。

対象商品:
86982296
2016-07-05
用途:
バッテリーの電圧測定、通電、・・・
イビシタクシー株式会社 様 (運輸・通信業)

大雑把な電圧測定、抵抗測定、通電測定、安くてもしっかりしていて大変便利です。

対象商品:
86982296
2016-07-24
用途:
車のちょい整備
飛石左官工業 様

車のちょつとした整備に使ってます。小型なので車載工具にしています。レンジ切替えがオートならいいんだけれど。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする