画像準備中

デジタルテスター

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86982244 品番MODEL-2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電源・使用電池・付属品など11種類から選べます 他の種類を見る
測定レンジ
交流電流:30A/300A(50/60Hz)(2レンジオート)
交流電圧:3V〜500V(50/60Hz)(4レンジオート)
直流電圧:300mV〜500V(5レンジオート)
抵抗:300Ω/3000Ω(2レンジオート)
表示最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付き 測定機能交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗 レンジ切替ロータリースイッチ 許容誤差23℃±5℃ 80%RH以下 変換方式A/D::2重積分方式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86982296
2017-09-15
用途:
回路のテスト。
はりきゅうマッサージしんくぼ 様 (医療・福祉・介護関連業)

ちょっと調べたいときに便利です。専門的な知識は無いのでこれひとつあれば充分かと思っていました。
そんな事はありませんが、まずひとつ持っていても損はしない物です。

対象商品:
86982217
2017-06-13
用途:
簡易な電圧・通電チェック用
製造業

通電チェック用にと購入したが、通電時のブザー音が無かったのが残念。

対象商品:
86982217
2017-06-20
用途:
バッテリーのー端子接続に
その他業種

文字が見にくい。同系色の色なので、色を変えるべきですね〜!

対象商品:
86982296
2016-12-10
用途:
電気修理
製造業

安かったので購入した。コンパクトで使いやすい。プロでなければ充分だと思う。

対象商品:
86982296
2016-12-03
用途:
自動車のメンテナンス
黒田産業株式会社 様

ハーネスがもっと長いと測定時の本体置き場所に困らないのでは、

対象商品:
86982287
2017-01-22
用途:
家庭用

小型で使いやすい、家庭用なら十分な精度でしょう。
軽いので測定中動いてしまうのはしょうがないですね。

対象商品:
86982296
2016-07-05
用途:
バッテリーの電圧測定、通電、・・・
イビシタクシー株式会社 様 (運輸・通信業)

大雑把な電圧測定、抵抗測定、通電測定、安くてもしっかりしていて大変便利です。

対象商品:
86982296
2016-07-24
用途:
車のちょい整備
飛石左官工業 様

車のちょつとした整備に使ってます。小型なので車載工具にしています。レンジ切替えがオートならいいんだけれど。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする